Startseite

EURO 2000 SRL - UROPA6V2TRX223 Tubo Nylon PA6 V2 Trecc. Inox AISI304 ?2 - PA6V2TRX223

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - UROPA6V2TRX223 Tubo Nylon PA6 V2 Trecc. Inox AISI304 ?2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - Edelstahl

  • Außendurchmesser - 28.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69

  • Nenndurchmesser - 23 mm

Packung

  • 50 M

EAN

7449077879943

Artikelnummer

UROPA6V2TRX223

Herstellernummer

PA6V2TRX223

Hersteller

URO

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

Edelstahl

Außendurchmesser:

28.5 mm

Schutzart (IP):

IP66/IP67/IP68/IP69

Nenndurchmesser:

23 mm

Innendurchmesser:

22.6 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Brandschutz nach UL 94:

V2

Biegeradius, statisch:

40 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

Edelstahlgeflecht

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Zugfestigkeit:

200 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Guiana flessibile PA6V2-TRX, realizzata in poliammide 6 BS (PA6 BS) in conformità alle norme CEI EN 61386-2-3 e rivestita con trecciatura in acciaio inox. La guaina è priva di alogeni e riduce al minimo la tossicità. Inoltre, è ritardante la fiamma e presenta una buona resistenza ai raggi ultravioletti, a olii, combustibili e solventi. Resistente ad alte e basse temperature, con range da - 40°C a + 120°C.