EURO 2000 SRL - UROPEU712332 RACCORDO MF M32*1,5 PER GUAINA NY-TR ?23 - PEU712332
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 23 mm
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5
Packung
5 ST
EAN
7449075457051
Artikelnummer
UROPEU712332
Herstellernummer
PEU712332
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
23 mm
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindewerkstoff:
Messing
Farbe:
sonstige
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff:
sonstige
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
23 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Transparent:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


