EURO 2000 SRL - UROTCXN10 TUBO IN PVC SPIRALATO NERO 10 - TCXN10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 14.7 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 10 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
EAN
7449072673331
Artikelnummer
UROTCXN10
Herstellernummer
TCXN10
Hersteller
URO
Außendurchmesser:
14.7 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
10 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
5...70 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein


