EURO 2000 SRL - UROTCXN28 Tubo in PVC spiralato nero 28 - TCXN28
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 33.5 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 28 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
EAN
7449077723581
Artikelnummer
UROTCXN28
Herstellernummer
TCXN28
Hersteller
URO
Außendurchmesser:
33.5 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
28 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
5...70 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein


