EURO 2000 SRL - UROTZR 32/3 TUBO RIGIDO ZINCATO TZR 3 LM 32 - TZR 32/3
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Ausführung - starr
Außendurchmesser - 32 mm
Anschluss 1 - Rohrende
Packung
3 M
EAN
7449071715414
Artikelnummer
UROTZR 32/3
Herstellernummer
TZR 32/3
Hersteller
URO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
32 mm
Anschluss 1:
Rohrende
Innendurchmesser:
29.5 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Anschluss 2:
Rohrende
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Installation im Freien:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
nein
Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Einsatztemperatur:
-25...400 °C


