Startseite

EURO 2000 SRL - URO2-PA12V2-SM-23B GUAINA APRIBILE PA12 MOD NW23 - 2-PA12V2-SM-23B

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URO2-PA12V2-SM-23B GUAINA APRIBILE PA12 MOD NW23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 31.3 mm

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Nenndurchmesser - 23 mm

Packung

  • 50 M

EAN

7449074250042

Artikelnummer

URO2-PA12V2-SM-23B

Herstellernummer

2-PA12V2-SM-23B

Hersteller

URO

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

31.3 mm

Schutzart (IP):

IP44

Nenndurchmesser:

23 mm

Innendurchmesser:

23.9 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-50...110 °C

Brandschutz nach UL 94:

V2

Biegeradius, statisch:

45 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Zugfestigkeit:

200 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

La doppia guaina corrugata divisibile 2-PA12V2-SM e' realizzata in poliammide 12 (PA12 MOD BS) appositamente modifi cato in conformita' con le norme CEI EN 61386-2-3. Grazie alle sue eccellenti caratteristiche dinamiche, questo prodotto e' particolarmente adatto per elevate prestazioni a livello industriale. Soluzione perfetta per attivita' di retrofi t o sostituzione cavi. Il doppio involucro richiudibile si sovrappone perfettamente e garantisce capacita' di protezione cavi maggiorate contro qualsiasi influenza o impatto esterno. Possono essere realizzati facilmente e in sicurezza cablaggi pre-assemblate con connettori gia' installati. Questa guaina divisibile realizzata in poliammide 6 offre un’elevata resistenza alla radiazione ultravioletta e agli agenti ambientali. Autoestinguente e non propagante la fiamma secondo UL 1696, FMVSS 302 e CEI EN 61386, oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.