Startseite

EURO 2000 SRL - URO44706 PRESSACAVO EUSTOP METAL. PG21 - 44706

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URO44706 PRESSACAVO EUSTOP METAL. PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...18 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 25 ST

EAN

7449073368045

Artikelnummer

URO44706

Herstellernummer

44706

Hersteller

URO

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

11...18 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

7 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

30 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.59 mm

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

30 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Il pressacavo EUSTOP in ottone nichelato, con guarnizione in neoprene e inserto isolante in nylon e o-ring sul filetto di fissaggio, garantisce un grado di protezione IP68 - 5 bar.