EURO 2000 SRL - URO50010 RACCORDO AM MF FIL. GAS 2 -250 - 50010
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50.5 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449071796642
Artikelnummer
URO50010
Herstellernummer
50010
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
50.5 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40...67
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
50.5 mm
Gewindelänge:
14 mm
Gesamtlänge:
58 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein


