EURO 2000 SRL - URO50028 RACCORDO AM MF FIL. PG 13,5 -216 - 50028
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 15.5 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67
Gewindeanschlussgröße - PG13,5
Packung
50 ST
EAN
7449071782706
Artikelnummer
URO50028
Herstellernummer
50028
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
15.5 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40...67
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15.5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Gesamtlänge:
33 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein


