Startseite

EURO 2000 SRL - URO50085 RACCORDO AM MG FIL. PG 21 -221 - 50085

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URO50085 RACCORDO AM MG FIL. PG 21 -221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

7449077950314

Artikelnummer

URO50085

Herstellernummer

50085

Hersteller

URO

Raccordo con fi letto maschio girevole, il fi letto girevole è opportuno per quelle istallazioni che richiedono la necessità di poter sopportare il continuo movimento del tubo co i cavi, in torsione o comunque in movimento. In ottone nichelato, grado di protezione certifi cato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il tubo è IP67.