Startseite

EURO 2000 SRL - URO50158 RACCORDO AM FF GAS 1 1/4 -235 - 50158

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URO50158 RACCORDO AM FF GAS 1 1/4 -235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 34.5 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

7449077950413

Artikelnummer

URO50158

Herstellernummer

50158

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

34.5 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40...67

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Innengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

34.5 mm

Gewindelänge:

12 mm

Gesamtlänge:

43 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordo Femmina con fi letto fi sso, utilizzabile ovunque ci si debba raccordare a un tubo rigido fi lettato o comunque un attacco con fi letto maschio, in ottone nichelato, il grado di protezione certifi cato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il tubo è IP67.