Startseite

EURO 2000 SRL - URO51046 PRESSACAVO AM PRM 27-32,5 FIL M40*1,5 - 51046

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 27.5...33 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 5 ST

EAN

7449075328085

Artikelnummer

URO51046

Herstellernummer

51046

Hersteller

URO

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

27.5...33 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

11 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

54 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

52 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo metallico in ottone con filetto maschio fisso a bloccaggio meccanico che garantisce un’ottima resistenza alla trazione e ad ogni tipo di sollecitazione in ogni tipo di impiego. Il dado e il corpo sono in ottone nichelato, la rondella è in acciaio zincato (con spessore minimo di zinco di 2nm) e il gommino in elastomero termoindurente, garantisce un grado di protezione IP68.