EURO 2000 SRL - URO51138 PRESSACAVO AM PRG 43-49,5 FIL M63*1,5 - 51138
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 43...49.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Schutzart (IP) - IP68
Packung
4 ST
EAN
7449074696031
Artikelnummer
URO51138
Herstellernummer
51138
Hersteller
URO
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
43...49.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
14 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
77 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
74 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein


