Startseite

EURO 2000 SRL - URO51159 PRESSACAVO AM PRF 43-49,5 FIL M63*1,5 - 51159

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URO51159 PRESSACAVO AM PRF 43-49,5 FIL M63*1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 43...49.5 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 4 ST

EAN

7449074696055

Artikelnummer

URO51159

Herstellernummer

51159

Hersteller

URO

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

43...49.5 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

14 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

74 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

77 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo metallico in ottone con fi letto femmina fi sso a bloccaggio meccanico che garantisce un’ottima resistenza alla trazione e ad ogni tipo di sollecitazione in ogni tipo di impiego. Costituito da dado e corpo in ottone, la rondella in acciaio zincato con spessore minimo delle zinco di 2 nm. e il gommino in elestomero termoindurente che garantisce un grado di protezione IP68.