Startseite

EURO 2000 SRL - URO55025 RACCORDO INR M FIL M25*1,5 - 55025

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URO55025 RACCORDO INR M FIL M25*1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Farbe - Nickel

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Ausführung - Übergang Steck/Gewinde

Packung

  • 25 ST

EAN

7449072988404

Artikelnummer

URO55025

Herstellernummer

55025

Hersteller

URO

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Farbe:

Nickel

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ausführung:

Übergang Steck/Gewinde

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Messing

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Mit Sperrfunktion:

nein

Art der Sperrfunktion:

Klemmfeder

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

Gummi

Mit Außengewinde:

ja

Exzentrisch:

nein

Raccordi ad innesto rapido per tubi rigidi ZINCATI TZR o INOX TXR, con filetto maschio METRICO ISO R68, per raccordarsi a fori filettati o passanti con l’ausilio di ghiere di bloccaggio. Garantiscono un grado di protezione IP67 e una temperatura di esercizio da -25°C a +150°C. Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt