Startseite

EURO 2000 SRL - URO56020 RACCORDO INR F FIL M20*1,5 - 56020

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URO56020 RACCORDO INR F FIL M20*1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

7449076605505

Artikelnummer

URO56020

Herstellernummer

56020

Hersteller

URO

Raccordi ad innesto rapido per tubi rigidi ZINCATI TZR, con filetto femmina METRICO ISO R68, per raccordarsi ovunque ci siano ingressi con filetto maschio. Garantiscono un grado di protezione IP67 e una temperatura di esercizio da -25°C a +150°C. Continuità elettrica rilevata <0,05 ohm/mt