Startseite

EURO 2000 SRL - URO56040 RACCORDO INR F FIL M40*1,5 - 56040

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URO56040 RACCORDO INR F FIL M40*1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

7449077950697

Artikelnummer

URO56040

Herstellernummer

56040

Hersteller

URO

Raccordi ad innesto rapido per tubi rigidi ZINCATI TZR, con filetto femmina METRICO ISO R68, per raccordarsi ovunque ci siano ingressi con filetto maschio. Garantiscono un grado di protezione IP67 e una temperatura di esercizio da -25°C a +150°C. Continuità elettrica rilevata <0,05 ohm/mt