EURO 2000 SRL - URO58032 RACCORDO INR TR/TG 32 GUAINA 227 - 58032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Ausführung - Steck
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449074082568
Artikelnummer
URO58032
Herstellernummer
58032
Hersteller
URO
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Ausführung:
Steck
Werkstoffgüte:
sonstige
Raccordo ad innesto rapido per il collegamento di un tubo rigido con un tubo flessibile. Garantisce un grado di protezione IP67 a una temperatura di esercizio da -25°C a 150°C. Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt




