Startseite

EURO 2000 SRL - URO59145 RACCORDO INR TR/PR 32 19-24,5 M32*1,5 - 59145

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URO59145 RACCORDO INR TR/PR 32 19-24,5 M32*1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

7449077950765

Artikelnummer

URO59145

Herstellernummer

59145

Hersteller

URO

Raccordi pressacavo filetto maschio METRICO ISO R68 a innesto rapido per tubi rigidi ZINCATI tipo TZR o INOX TXR. Utilizzati ovunque ci sia la necessità di bloccare un cavo col pressacavo all’uscita di un tubo rigido, e raccordarsi a fori filettati o passanti con l’ausilio di ghiere di bloccaggio. Il grado di protezione tra il raccordo e il cavo è IP68 garantito dal gommino in elastomero termoindurente che si stringe sul cavo. La temperatura di esercizio è da-25°C a +150°C. Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt