EURO 2000 SRL - URO60005 RIDUZIONI FIL M-GAS 1/2 F-GAS 1/4 - 60005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - nein
Packung
50 ST
EAN
7449077950826
Artikelnummer
URO60005
Herstellernummer
60005
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1/2 Zoll
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1/4 Zoll
Werkstoffgüte:
sonstige


