Startseite

EURO 2000 SRL - URO60016 RIDUZIONI FIL M-GAS 1 1/2 F-GAS 1 1/4 - 60016

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URO60016 RIDUZIONI FIL M-GAS 1 1/2 F-GAS 1 1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

7449070787276

Artikelnummer

URO60016

Herstellernummer

60016

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1 1/2 Zoll

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 1/4 Zoll

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzioni GAS maschio/GAS femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.