Startseite

EURO 2000 SRL - URO60104 RIDUZIONI FIL M-PG 11 F-PG 7 - 60104

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URO60104 RIDUZIONI FIL M-PG 11 F-PG 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

7449077951120

Artikelnummer

URO60104

Herstellernummer

60104

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Außengewinde:

11

Gewindemaß PG Innengewinde:

7

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzioni PG maschio/PG femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.