Startseite

EURO 2000 SRL - URO60202 RIDUZIONI FIL M-M20X1.5 F-GAS 1/2 - 60202

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URO60202 RIDUZIONI FIL M-M20X1.5 F-GAS 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

7449075058623

Artikelnummer

URO60202

Herstellernummer

60202

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1/2 Zoll

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzioni ISO maschio/GAS femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.