EURO 2000 SRL - URO60207 RIDUZIONI FIL M-M50X1.5 F-GAS 1 1/4 - 60207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50
Vernickelt - ja
Packung
10 ST
EAN
7449077984623
Artikelnummer
URO60207
Herstellernummer
60207
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1 1/4 Zoll
Werkstoffgüte:
sonstige


