Startseite

EURO 2000 SRL - URO60210 RIDUZIONI FIL M-M20X1.5 F-PG11 - 60210

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URO60210 RIDUZIONI FIL M-M20X1.5 F-PG11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

7449071853420

Artikelnummer

URO60210

Herstellernummer

60210

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Innengewinde:

11

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzioni ISO maschio/GAS femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.