EURO 2000 SRL - URO60246 RIDUZIONI FIL M-GAS 1 1/2 F-M50X1.5 - 60246
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 50
Vernickelt - ja
Packung
5 ST
EAN
7449077984791
Artikelnummer
URO60246
Herstellernummer
60246
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
50
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1 1/2 Zoll
Werkstoffgüte:
sonstige


