Startseite

EURO 2000 SRL - URO60253 RIDUZIONI FIL M-PG16 F-M20X1.5 - 60253

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URO60253 RIDUZIONI FIL M-PG16 F-M20X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

7449077984838

Artikelnummer

URO60253

Herstellernummer

60253

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

20

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Außengewinde:

16

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzioni ISO maschio/ISO femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.