EURO 2000 SRL - URO60311 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL PG 7 - 60311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Farbe - sonstige
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Packung
100 ST
EAN
7449077984883
Artikelnummer
URO60311
Herstellernummer
60311
Hersteller
URO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.27 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
nein
Ghiere di bloccaggio in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.


