Startseite

EURO 2000 SRL - URO60323 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL M 25*1,5 - 60323

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URO60323 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL M 25*1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

Packung

  • 50 ST

EAN

7449071744179

Artikelnummer

URO60323

Herstellernummer

60323

Hersteller

URO

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

nein

Ghiere di bloccaggio in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.