EURO 2000 SRL - URO60324 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL M 32*1,5 - 60324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Farbe - sonstige
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Packung
50 ST
EAN
7449071744186
Artikelnummer
URO60324
Herstellernummer
60324
Hersteller
URO
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
nein


