EURO 2000 SRL - URO60325 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL M 40*1,5 - 60325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Farbe - sonstige
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Packung
25 ST
EAN
7449071853499
Artikelnummer
URO60325
Herstellernummer
60325
Hersteller
URO
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
nein


