Startseite

EURO 2000 SRL - URO60403 MANICOTTI FIL GAS 1/2 - 60403

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URO60403 MANICOTTI FIL GAS 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - Nickel

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Ausführung - Gewinde

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

7449075058401

Artikelnummer

URO60403

Herstellernummer

60403

Hersteller

URO

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Nickel

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Messing

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

ja

Mit Sperrfunktion:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

Manicotti in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamentodei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.