Startseite

EURO 2000 SRL - URO61202 RIDUZIONE FIL M-M20X1,5 F-3/4 GAS - 61202

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URO61202 RIDUZIONE FIL M-M20X1,5 F-3/4 GAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

7449077730312

Artikelnummer

URO61202

Herstellernummer

61202

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

3/4 Zoll

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzioni GAS-GAS, ISO-ISO, PG-PG, GAS-ISO, GAS-PG e ISO-PG per risolvere i piu' disparati problemi di accoppiamento dei filetti e adattamento delle dimensioni che possono presentarsi durante l’operativita' giornaliera sugli impianti.