Startseite

EURO 2000 SRL - URO80068N RACCORDO RCX MG NERO M 63*1,5 -50 - 80068N

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URO80068N RACCORDO RCX MG NERO M 63*1,5 -50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 10 ST

EAN

7449077098351

Artikelnummer

URO80068N

Herstellernummer

80068N

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

M63 x 1,5

Einteilig:

nein

Mit integriertem Halter:

nein

Werkstoff der Verschraubung:

Polyvinylchlorid (PVC)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

50 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Einsatztemperatur:

5...70 °C

Raccordo maschio girevole dritto realizzato in PVC autoestinguente. Massima facilita' di montaggio disponibile nelle versioni passo GAS, PG e ISO METRICO. Adatti per tutte le guaine spiralate gia' esistenti in commercio. Grado di protezione IP65.