Startseite

EURO 2000 SRL - URO81009 RACCORDO IN PVC MF-MG PG 16 -16 - 81009

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URO81009 RACCORDO IN PVC MF-MG PG 16 -16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

7449077985170

Artikelnummer

URO81009

Herstellernummer

81009

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

PG16

Gewindelänge:

13.5 mm

Einteilig:

nein

Mit integriertem Halter:

nein

Werkstoff der Verschraubung:

Polyvinylchlorid (PVC)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

16 mm

Gesamtlänge:

57 mm

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Raccordo universale per guaine in PVC liscio, utilizzabile con filetto fisso e girevole, laddove sia richiesta la connesione ad una guiana in PVC liscio a norme CEI EN 61386 non propaganti la fiamma con grado di protezione IP67.