Startseite

EURO 2000 SRL - URO81012 RACCORDO IN PVC MF-MG PG 29 -27 - 81012

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URO81012 RACCORDO IN PVC MF-MG PG 29 -27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 25 ST

EAN

7449074719051

Artikelnummer

URO81012

Herstellernummer

81012

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

27 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

PG29

Gewindelänge:

16 mm

Einteilig:

nein

Mit integriertem Halter:

nein

Werkstoff der Verschraubung:

Polyvinylchlorid (PVC)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

27 mm

Gesamtlänge:

67 mm

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Raccordo universale per guaine in PVC liscio, utilizzabile con filetto fisso e girevole, laddove sia richiesta la connesione ad una guiana in PVC liscio a norme CEI EN 61386 non propaganti la fiamma con grado di protezione IP67.