EURO 2000 SRL - URO81045 RACCORDO IN PVC MF M32X1.5 -27 - 81045
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 27 mm
Schutzart (IP) - IP67
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
25 ST
EAN
7449074719082
Artikelnummer
URO81045
Herstellernummer
81045
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
27 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindelänge:
16 mm
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
27 mm
Gesamtlänge:
67 mm
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Einsatztemperatur:
-15...70 °C


