EURO 2000 SRL - URODMC 210PU TUBO PIEGH.MET.PU LISCIO H. FREE 210 - DMC 210PU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 15.5 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 10 mm
Packung
30 M
EAN
8013768720709
Artikelnummer
URODMC 210PU
Herstellernummer
DMC 210PU
Hersteller
URO
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
15.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
10 mm
Biegeradius, statisch:
50 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyurethan (PUR)
Farbe:
blau
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-55...120 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Wandstärke:
2.75 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
0.251 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


