EURO 2000 SRL - URODMC 212 TUBO FLESS.MET.RIV.LISCIO 212 - DMC 212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 18 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 12 mm
Packung
1 M
EAN
7449074098637
Artikelnummer
URODMC 212
Herstellernummer
DMC 212
Hersteller
URO
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
12 mm
Biegeradius, statisch:
60 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig
Farbe:
grau
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15...80 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Wandstärke:
3 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
0.295 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja



