Startseite

EURO 2000 SRL - URODMC 221 TUBO FLESS.MET.RIV.LISCIO 221 - DMC 221

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 20.5 mm

  • Außendurchmesser - 27 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 20.5 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8055186980372

Artikelnummer

URODMC 221

Herstellernummer

DMC 221

Hersteller

URO

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

20.5 mm

Außendurchmesser:

27 mm

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

20.5 mm

Biegeradius, statisch:

90 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig

Farbe:

grau

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-15...80 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Wandstärke:

3.25 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.494 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Guaina tipo DMC: molto indicata ove sia richiesta una forte resistenza meccanica e un'ottima resistenza alla trazione, alla torsione e alla compressione. Tubo pieghevole in acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata e ricoperto in PVC grigio di grosso spessore liscio e ben ancorato all’anima metallica. Certificato e sottoposto al periodico controllo del marchio di qualità IMQ. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie. Non propagante la fi ammasecondo le norme CEI EN 61386.