EURO 2000 SRL - URODMC 221ABT TUBO MET.PVC LISCIO ABT 221 - DMC 221ABT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 20.5 mm
Außendurchmesser - 27 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 20.5 mm
Packung
30 M
EAN
7449076660030
Artikelnummer
URODMC 221ABT
Herstellernummer
DMC 221ABT
Hersteller
URO
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
20.5 mm
Außendurchmesser:
27 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
20.5 mm
Biegeradius, statisch:
90 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Wandstärke:
3.25 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
0.498 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


