EURO 2000 SRL - URODMC 240ABT TUBO MET.PVC LISCIO ABT 240 - DMC 240ABT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 39.5 mm
Außendurchmesser - 48 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 39.5 mm
Packung
25 M
EAN
7449076660078
Artikelnummer
URODMC 240ABT
Herstellernummer
DMC 240ABT
Hersteller
URO
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
39.5 mm
Außendurchmesser:
48 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
39.5 mm
Biegeradius, statisch:
200 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Wandstärke:
4.25 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
1.048 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


