EURO 2000 SRL - URODMC 250EMP TUBO FLESS.BRONZO PVC LISCIO (EMP) 250 - DMC 250EMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Innendurchmesser - 50.5 mm
Außendurchmesser - 60 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 50.5 mm
Packung
25 M
EAN
7449075962913
Artikelnummer
URODMC 250EMP
Herstellernummer
DMC 250EMP
Hersteller
URO
Werkstoff:
sonstige
Innendurchmesser:
50.5 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
50.5 mm
Biegeradius, statisch:
250 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig
Farbe:
grau
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15...80 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Wandstärke:
4.75 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
1.378 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


