EURO 2000 SRL - URODMC 263 TUBO FLESS.MET.RIV.LISCIO 63 DOPPIA AGG - DMC 263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 63 mm
Außendurchmesser - 73 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 63 mm
Packung
10 M
EAN
7449074630240
Artikelnummer
URODMC 263
Herstellernummer
DMC 263
Hersteller
URO
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
63 mm
Außendurchmesser:
73 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
63 mm
Biegeradius, statisch:
280 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig
Farbe:
grau
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15...80 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
2 1/2 Zoll
Wandstärke:
5 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
2.66 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein



