Startseite

EURO 2000 SRL - URODMT 212 PU TUBO FLESS RIV.PU TRECCIATO H.FREE 212 - DMT 212 PU

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URODMT 212 PU TUBO FLESS RIV.PU TRECCIATO H.FREE 212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Außendurchmesser - 17.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 12 mm

Packung

  • 30 M

EAN

7449073981886

Artikelnummer

URODMT 212 PU

Herstellernummer

DMT 212 PU

Hersteller

URO

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

12 mm

Außendurchmesser:

17.5 mm

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

12 mm

Biegeradius, statisch:

50 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyurethan (PUR)

Farbe:

sonstige

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-55...120 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Wandstärke:

2.25 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.335 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubo fl essibile in acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata, prima ricoperto in POLIURETANO azzurro di sottile spessore aspirato sull’anima metallica, poi con trecciatura in acciaio zincato. Durante la combustione non rilascia sostanze alogeneriducendo al massimo la densità fumogena e la tossicità. In accordo alla NORMA UNICEI 11170-3 Ed. 2005 + FA 2007. Classe di fumo certifi cata F1.