Startseite

EURO 2000 SRL - URODMT 212 TUBO FLESS.DMA TRECCIATO 212 - DMT 212

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Außendurchmesser - 17.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 12 mm

Packung

  • 30 M

EAN

7449074082100

Artikelnummer

URODMT 212

Herstellernummer

DMT 212

Hersteller

URO

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

12 mm

Außendurchmesser:

17.5 mm

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

12 mm

Biegeradius, statisch:

50 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig

Farbe:

sonstige

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-15...80 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Wandstärke:

2.25 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.335 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Guaina tipo DMT: molto indicata su impianti ove sia prevista la presenza di scintillii e scorie incandescenti (fonderie, laminatoi, saldatrici, stamperie, ecc.). Ha una buona resistenza meccanica alla trazione, alla torsione, alla compressione. Tubo flessibile in acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata e ricoperto prima di PVC grigio di sottile spessore aspirato sull’anima metallica e poi con trecciatura in acciaio zincato. “Certificato e sottoposto al periodico controllo del marchio di qualità IMQ”. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie. Non propagante la fi amma secondo le norme CEI EN 61386.