EURO 2000 SRL - URODMT 221 PU TUBO FLESS RIV.PU.TRECCIATO H.FREE 221 - DMT 221 PU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 20.5 mm
Außendurchmesser - 26.5 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 20.5 mm
Packung
30 M
EAN
7449077360151
Artikelnummer
URODMT 221 PU
Herstellernummer
DMT 221 PU
Hersteller
URO
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
20.5 mm
Außendurchmesser:
26.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
20.5 mm
Biegeradius, statisch:
60 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyurethan (PUR)
Farbe:
sonstige
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-55...120 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Stahldraht
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Wandstärke:
3 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
0.54 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


