EURO 2000 SRL - URODMT 240 TUBO FLESS.DMA TRECCIATO 240 - DMT 240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 39.5 mm
Außendurchmesser - 39.5 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 39.5 mm
Packung
25 M
EAN
7449075060206
Artikelnummer
URODMT 240
Herstellernummer
DMT 240
Hersteller
URO
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
39.5 mm
Außendurchmesser:
39.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
39.5 mm
Biegeradius, statisch:
160 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig
Farbe:
sonstige
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15...80 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Stahldraht
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Wandstärke:
4 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
1.105 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


