Startseite

EURO 2000 SRL - URODMTLNX 210 GUAINA INOX AISI304 LNX -210 - DMTLNX 210

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - URODMTLNX 210 GUAINA INOX AISI304 LNX -210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Außendurchmesser - 15 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Nenndurchmesser - 10 mm

Packung

  • 30 M

EAN

7449078409590

Artikelnummer

URODMTLNX 210

Herstellernummer

DMTLNX 210

Hersteller

URO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

10 mm

Außendurchmesser:

15 mm

Schutzart (IP):

IP54

Nenndurchmesser:

10 mm

Biegeradius, statisch:

40 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Glasfaser

Farbe:

Edelstahl

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-45...300 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Edelstahl-Draht

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Wandstärke:

2.5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.266 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi per protezione cavi elettrici.