EURO 2000 SRL - URODMTLNX 212 GUAINA INOX AISI304 LNX -212 - DMTLNX 212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 17.5 mm
Schutzart (IP) - IP54
Nenndurchmesser - 12 mm
Packung
30 M
EAN
7449076605338
Artikelnummer
URODMTLNX 212
Herstellernummer
DMTLNX 212
Hersteller
URO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
17.5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Nenndurchmesser:
12 mm
Biegeradius, statisch:
50 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Glasfaser
Farbe:
Edelstahl
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-45...300 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Edelstahl-Draht
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Wandstärke:
2.75 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
0.335 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


